ネグロス電工
鋼支持金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64376979
品番
BR65AGH15
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□
質量(kg)
2.81
色
銀
寸法L(mm)
298
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法W(mm)
188
適合フランジ厚(mm)
150、175
許容静荷重(N[kgf])
9.414[960]
注意
※六角M10×80はハイテンションボルトです。適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。