曜日別特売

鋼支持金具

鋼支持金具 - ネグロス電工
適合ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])9.414[960]内容量1個
注意
※六角M10×80はハイテンションボルトです。適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376963BR65AGH102.45248138100、125
6,200
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
64376979BR65AGH152.81298188150、175
6,300
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
64376988BR65AGH202.99323213200
6,420
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
64376997BR65AGH253.6373263250
6,560
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377006BR65AGH304423313300
6,700
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする