曜日別特売
SD-BKS40 支柱ブラケット ネグロス電工 64377207

支柱ブラケット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード64377207品番SD-BKS40
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)1.6寸法A(mm)520板厚(mm)2.3ラック幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする