ネグロス電工
支柱ブラケット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64377216
品番
SD-BKS50
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
620
板厚(mm)
2.3
ラック幅(mm)
500