曜日別特売
S-CVHF120Y 水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工 64378433

水平ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組注文コード64378433品番S-CVHF120Y
参考基準価格(税別)¥125,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質ステンレス鋼質量(kg)8.01寸法W(mm)1222角度θ(°)最大振れ角度:7ラック幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする