ネグロス電工
水平ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
64378449
品番
S-CVHF20Y
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
角度θ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
1.23
寸法W(mm)
222
角度θ(°)
最大振れ角度:43
ラック幅(mm)
200