JB165PWNU パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99 64378959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーニッパー 薄刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64378959品番JB165PWNU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

薄く鋭いフラット刃で美しい断面。
偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。

用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする