ネグロス電工
耐震架台用振れ止めシステム
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1組
寸法L(mm)
1400
種別
W3/8用
注文コード
64379194
品番
BR6S1400-W3
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
W3/8用
質量(kg)
1.2
色
銀
タイプ
形鋼用
寸法L(mm)
1400
表面処理
電気亜鉛メッキ
注意
※H形鋼支持金具はフランジ幅に適したものを別途ご購入ください。