曜日別特売
SD-DPD3020LS 段違い継ぎ金具スーパーダイマ ネグロス電工 64379395

段違い継ぎ金具スーパーダイマ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個種別左側適合ダクト【高さ】分岐:300mm、直線:200mm注文コード64379395品番SD-DPD3020LS
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)付属品角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス種別左側適合ダクト【高さ】分岐:300mm、直線:200mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする