曜日別特売
MT7101-22PK 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 64379965

製品画像

造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本長さ(mm)1220注文コード64379965品番MT7101-22PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)1220幅(mm)25厚さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする