曜日別特売
GE-830-31-4L オールマイティーツナギ GRACE ENGINEER’S 64381908

オールマイティーツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ウエスト(cm)118注文コード64381908品番GE-830-31-4L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一度着ると他のツナギには戻れない便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』がついているにも関わらずお求めやすいプライスを実現したデビュー応援モデルです。
カラバリは全6色で、サイズも女性も着れるSS~ガッシリ体系の5L、更に身長そのままで身幅ゆったりなB体サイズまで展開しており、個人着用は勿論のことチームで揃えてユニフォーム使いもできてしまう、まさにオールマイティーなツナギです。

仕様コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット・袖口・ウエスト混率(%)ポリエステル65・綿35 (目付量185g/m2・生地厚4)股下(cm)82ウエスト(cm)118肩幅(cm)56袖丈(cm)66.5着丈(cm)60バスト(cm)132適応身長(cm)188-193ボタン仕様樹脂ボタン:ウエストアジャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする