曜日別特売
GE-820-12-5L エンジニアーズツナギ GRACE ENGINEER’S 64382240

エンジニアーズツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着ウエスト(cm)122注文コード64382240品番GE-820-12-5L
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

懐かしさの中にトレンドのスポーティーさも併せ持ったデザインが印象的。ですが、スペックはプロ仕様で東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用して安心安全の帯電防止生地でJIST8118にも適合。
ストレッチ性も当然備えていて生地面からも高級感が溢れています。
何を入れるかはあなた次第の背面シークレットポケットなど、ディテールにもこだわった上質なツナギです。

仕様コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト混率(%)ポリエステル90・綿10 帯電防止生地(目付量266g/m2・生地厚6)股下(cm)82ウエスト(cm)122肩幅(cm)54袖丈(cm)66.5着丈(cm)62バスト(cm)134適応身長(cm)193-198ボタン仕様ドットボタン:袖口、樹脂ボタン:ウエストアジャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする