曜日別特売
90号×1.2m イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業 64384015

90号×1.2m イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業 64384015
90号×1.2m イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業 64384015

イカ釣用カットテグス(500本入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1束(500本)
直径(Φmm)約1.6
号数90号
長さ(m)1.2
内容量1束(500本)注文コード64384015品番90号×1.2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

イカ針連結用のカットテグスです。
水中で見えにくいグレー色となります。
500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。
店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。

用途
イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り
グレー直径(Φmm)約1.6長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応号数90号ひも・糸種類テグス
注意
※高温多湿で保管されますと化学反応により劣化致しますので保管環境にご注意下さい。
※誘引等で使用の場合、紫外線の影響で劣化が早まりますので1シーズンの使い切りとお考え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする