曜日別特売
30g×200m ワンラインフロート(浮力体内蔵ロープ) 愛和産業 64384295

ワンラインフロート(浮力体内蔵ロープ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
直径(Φmm)約10
内容量1巻(200m)注文コード64384295品番30g×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。
側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。
ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。
ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。
網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。

用途
刺網用フロートロープ
材質側材:ポリプロピレン(紡績糸)グリーン直径(Φmm)約10破断強力(N)約7900RoHS指令(10物質対応)対応浮力(g)30/m
注意
※深海では発泡体が水圧により収縮する恐れがありますので200m以浅での使用をお願いします。
※ただし200m以浅でも潮流などの関係で変形する場合がございます。
※単体で浮子棚とする場合、鉛重量や網反数により強度不足が起こる可能性がございますので、その場合は岩糸ロープなどを沿わせてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64384234
2022-06-09
用途: 刺し網に使用
農・林・水産業

新しく刺し網作成の為の購入です。感じは思ったとおりです。当方の地域では浅い所で使うので細い物を購入したのであとは耐久性です。 
まだ時期ではないので使ったらまた評価しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする