#2200 ターポキャンバス(フロアシリーズ) 平岡織染 64384697

#2200 ターポキャンバス(フロアシリーズ) 平岡織染 64384697
#2200 ターポキャンバス(フロアシリーズ) 平岡織染 64384697

ターポキャンバス(フロアシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本オレンジ注文コード64384697品番#2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。

用途
フロアシート、養生シート、各種カバー類
厚さ(mm)0.52オレンジ材質基布:ポリエステル100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1370巻数(m)50RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎加工・紫外線防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする