ターポキャンバス(フロアシリーズ)

ターポキャンバス(フロアシリーズ) - 平岡織染ターポキャンバス(フロアシリーズ) - 平岡織染ターポキャンバス(フロアシリーズ) - 平岡織染ターポキャンバス(フロアシリーズ) - 平岡織染

防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。

用途フロアシート、養生シート、各種カバー類厚さ(mm)0.52材質基布:ポリエステル100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1370巻数(m)50RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎加工・紫外線防止長さ(mm)50000乱内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384688#2200グリーン
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64384697#2200オレンジ
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする