曜日別特売
CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387549

 

CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387549
CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387549
CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387549
CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387549
CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387549

ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)ピンクローズ注文コード64387549品番CM03-MY
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。

幅(mm)515高さ(mm)765奥行(mm)535キャスターなし肘掛なし色(フレーム)ブラック座高(mm)435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(張地)ピンクローズスタッキング8脚まで可メモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)13,500/税込14,850
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)16,200/税込17,820
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)18,900/税込20,790
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)21,600/税込23,760
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)24,300/税込26,730
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)27,000/税込29,700
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
北海道地方数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
北海道地方数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする