曜日別特売
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635

EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 64388635

乾湿両用掃除機20L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64388635品番EVC-200SCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。
丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。
ブロワーとしても使用可能です。
集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。
乾湿両用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
注意
※掃除機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
※掃除機は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
※使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

商品説明動画

藤原産業 E-Value 乾湿両用掃除機 EVCシリーズ
この動画は、7が参考にしています。
藤原産業 E-Value 乾湿両用掃除機
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 床下の水の汲み取り
建設業・工事業

特に悪い点は無いが、気に入った点もない。普通に問題なく使えたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする