曜日別特売
SSM-110S ステンレスマグトレイ SK11 64389579

ステンレスマグトレイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64389579品番SSM-110S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。
サビに強い、ステンレス製です。
マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。
取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。材質トレー:ステンレスマグネットゴム製プロテクター仕様直径×深さ(mm)トレイ:108×33
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64389579
2023-03-22
用途: 農機具・機器類の、メンテナンス時に使用
農・林・水産業

機械を分解したときに「ステンマスグレイ」を使うことにより、ビス類を無くす事が
殆どなくなりました。大変貴重にしております。

対象商品 : 64389579
2021-11-17
用途: 家電修理の時のネジ類の保管に買いました
株式会社オヴェール商会建設業・工事業

二個買って修理の際のに置き便利に使えます。機械枠に釘が付いてる時も利用することで
踏んでケガなどもも避けれると思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする