41374-4 メタルホルダーD12 ビクセン 64390455

41374-4 メタルホルダーD12 ビクセン 64390455
41374-4 メタルホルダーD12 ビクセン 64390455

メタルホルダーD12

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64390455品番41374-4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です

用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など質量(g)22タイプディテールルーペ倍率10倍/20倍レンズ径(Φmm)12収納時寸法(mm)40×20.5×15.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする