ビクセン
メタルホルダーシマミD20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64390498
品番
41382-0
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。
布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)
24
タイプ
シマミルーペ(折り畳み式)
目盛
1mm単位(全長19.1mm)、1/8インチ単位(全長3/4インチ)
倍率
7倍
レンズ径(Φmm)
20
収納時寸法(mm)
44×30×13
材質(レンズ)
ガラスレンズ(1枚レンズ)