ERS-1721 両口ラチェットレンチ E-Value 64391539

両口ラチェットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕上クロームメッキ+磨き仕上げサイズ17×21注文コード64391539品番ERS-1721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。
クロームメッキのきれいな仕上げです。
破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。

用途建築工事の足場の組み立て・解体。材質炭素工具鋼サイズ17×21タイプショート硬度HRC45~48仕上クロームメッキ+磨き仕上げ
注意
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※ボルト・ナットにあったサイズを使用して下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業で使用する時は、安全ロープ等の落下防止をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-10
用途: ワイヤーラッシング時、貨物船内でのラッシング作業時
その他業種

普通に使用できて丈夫なものになります。それほど重くはないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする