N-150KFH FG強力ニッパ SK11 64392765

FG強力ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64392765品番N-150KFH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切れ味・耐久性抜群です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする