E-Value
プラスチックニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
125
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64392869
品番
EFP-125PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。
プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
用途
プラスチックの切断。
仕様
バネ付き
材質
炭素工具鋼S55C
全長(mm)
125
切断能力(Φmm) 樹脂
2
注意
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※金属の切断には使用しないで下さい。