曜日別特売
S4WP-19 ホイールナットソケット SK11 64395023

ホイールナットソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード64395023品番S4WP-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。
着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。
ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。
薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。
樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。
一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。

用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)19先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)25.9、(樹脂製プロテクター装着時)27.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする