ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756
ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756
ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756
ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756
ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756
ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756
ML2412K06T 単体 中量棚250kg 高さ2400mm 浅香工業 64413756

単体 中量棚250kg 高さ2400mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)900
間口(mm)1190
内容量1台注文コード64413756品番ML2412K06T
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません
棚板の上下は組立後でも可能です
1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません

用途事務所や倉庫の整理耐荷重(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×900×2400段数6グリーン高さ(mm)2400タイプ単体奥行(mm)900間口(mm)1190支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする