※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅香工業
単体 中量棚300kg 高さ1200mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×600×1200
890×450×1200
890×600×1200
890×750×1200
890×900×1200
1190×450×1200
1190×600×1200
1190×750×1200
1190×900×1200
1490×450×1200
1490×600×1200
1490×750×1200
1490×900×1200
1790×450×1200
1790×600×1200
1790×750×1200
1790×900×1200
奥行(mm)
600
450
600
750
900
間口(mm)
890
890
1190
1490
1790
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64413984
品番
MG1209L03T
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途
事務所や倉庫の整理
奥行(mm)
600
間口(mm)
890
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×600×1200
色
グリーン
高さ(mm)
1200
タイプ
単体
段数
3
耐荷重(kg/段)
300
支柱(mm)
C型50×50×10
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
1500
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません