KNICK
アルミ削り出しシングルベルトループ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ピンクゴールド
注文コード
64417327
品番
ALUZ-PG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるシングルベルトループ。
用途
作業用ベルトに取り付けられるベルトループ。カスタムパーツ。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
105×28
色
ピンクゴールド
質量(g)
21
タイプ
アルミニウム削り出しタイプ
加工
アルマイト加工・一部削り出し
注意
アルミ製品はアルマイト加工時のロットによっては色ムラが生じる事があります。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。