曜日別特売
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588
MG2409K06T 単体 中量棚300kg 高さ2400mm 浅香工業 64417588

単体 中量棚300kg 高さ2400mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×900×2400
奥行(mm)900
間口(mm)890
内容量1台注文コード64417588品番MG2409K06T
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます

用途
事務所や倉庫の整理
奥行(mm)
900
間口(mm)
890
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×900×2400
色
グリーン
高さ(mm)
2400
タイプ
単体
段数
6
耐荷重(kg/段)
300
支柱(mm)
C型50×50×10
棚段数
6
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
1200
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする