曜日別特売
510EBNA プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 64420730

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード64420730品番510EBNA
参考基準価格(税別)¥92,060販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドルキャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパー500LSS材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする