SPV-22 SPV(耐衝撃)コンテナ 22 JEJアステージ 64420757

商品単体画像

SPV-22 SPV(耐衝撃)コンテナ 22 JEJアステージ 64420757
SPV-22 SPV(耐衝撃)コンテナ 22 JEJアステージ 64420757
SPV-22 SPV(耐衝撃)コンテナ 22 JEJアステージ 64420757
SPV-22 SPV(耐衝撃)コンテナ 22 JEJアステージ 64420757

SPV(耐衝撃)コンテナ 22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード64420757品番SPV-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,768
販売価格(税別)
18,880

●「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。

容量(L)27オリーブドラブトラスコ品番628-1686材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)フタ外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)448有効内寸法・高さ(mm)180有効内寸法・幅(mm)318
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする