曜日別特売
VSL4080 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー) 64421736

※メイン画像

チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)2
内容量1個注文コード64421736品番VSL4080
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途安全レバー付きつり荷側用フック。チェーン線径(Φmm)8適合チェーン線径(Φmm)8使用荷重(t)2トラスコ品番224-7084材質合金鋼質量(kg)0.94寸法t(mm)21.8寸法b(mm)44寸法s(mm)30組立方法ピンタイプ寸法n(mm)50寸法p(mm)99.5寸法m'(mm)31ラッチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする