曜日別特売
WA 4518 キュウリネット 白緑 東京戸張 64422139

WA 4518 キュウリネット 白緑 東京戸張 64422139
WA 4518 キュウリネット 白緑 東京戸張 64422139

キュウリネット 白緑

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅・長さ・網目など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(m)
4.5
長さ(m)
18
網目(mm)
180
注文コード
64422139
品番
WA 4518
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。
特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。
また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。
作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。
通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。

長さ(m)
18
幅(m)
4.5
網目(mm)
180
適合作物
きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
関連資料:(0.58MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64421886
2026-03-12
用途: 農作物
農・林・水産業

少しほどきにくいし、からまってしまいました。
カインズで購入した同じ商品と比べると
使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする