曜日別特売
4WGS-22 ショートインパクトソケット SK11 64422244

ショートインパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ソケットサイズ(mm)22
内容量1個注文コード64422244品番4WGS-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
ナットを傷付けにくいソケット形状です。
さびにくい特殊メッキ加工です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)22
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする