SK11
セミロングインパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ソケットサイズ(mm)
10
10
12
13
14
17
19
21
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64422314
品番
4WG-10 1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
ナットを傷付けにくいソケット形状です。
さびにくい特殊メッキ加工です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
用途
六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質
特殊合金製
形状
六角
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
ソケットサイズ(mm)
10
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。