曜日別特売
SCS-001 クリーナースタンド SK11 64422969

クリーナースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64422969品番SCS-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

空間に溶け込むシンプルなデザインのクリーナースタンドです。
簡単に組み立てができ、すぐにご使用いただけます。
保管する際にも立て掛けておくだけで転倒防止にもなります。

用途クリーナー用スタンド。付属品ポリチューブ×4個材質スチール質量(g)約600耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約150×275×340適合サイズ直径45mmまで、ヘッド幅150mm以上、ヘッド奥行120mm以内
注意
※平らで安定するところで使用してください。
※組み立て後、クリーナーを立てかける前にしっかりと組み立てができているか確認してくださ。
※クリーナーを立てかける際は乱雑にせず、ゆっくりと立てかけてください。
※クリーナーを立てかけた状態で移動させないでください。
※クリーナーのサイズや形状によっては収納できないものもあります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする