曜日別特売
D125 フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 東京戸張 64423968

D125 フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 東京戸張 64423968
D125 フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 東京戸張 64423968

フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
目合い(cm)12(角目)
目数5目
内容量1枚注文コード64423968品番D125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。

目数
5目
目合い(cm)
12(角目)
長さ(m)
100
適合作物
菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
ひも・糸種類
撚糸
関連資料:(6.66MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする