東京戸張
フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
目合い(cm)
15(角目)
12(角目)
15(角目)
20(角目)
目数
5目
3目
4目
5目
6目
7目
8目
9目
10目
全47種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64424004
品番
D155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
目数
5目
目合い(cm)
15(角目)
長さ(m)
100
適合作物
菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
ひも・糸種類
撚糸
関連資料:
(6.66MB)