AD-029FV-3 USB ACアダプター GENTOS 64425596

本体

AD-029FV-3 USB ACアダプター GENTOS 64425596
AD-029FV-3 USB ACアダプター GENTOS 64425596

USB ACアダプター

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード64425596品番AD-029FV-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ジェントス充電式製品に使用するACアダプター
ACアダプターが付属していない充電式製品に
5V/1Aの専用ACアダプターが付属している製品に

質量(g)35ポート数1電源入力:100-240V~50/60Hz 0.4A 出力:5.0V/1.0A 5.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.9×56.5×24
注意
※充電ケーブルは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする