BN-5665-1-C 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ 64428834

商品画像

BN-5665-1-C 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ 64428834
BN-5665-1-C 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ 64428834

表示灯 ネオンブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64428834品番BN-5665-1-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター

材質(本体)ポリカーボネートレンズ色透明定格AC100V~125V、AC200V~250V耐電圧AC1500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時)端子金具はんだ付け用端子取付板厚(mm)8.0 (MAX)ナット二面幅(mm)12パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※はんだ付け時の注意 (ラグを下向き又は水平にしてはんだ付けをしてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする