曜日別特売
K-59-EXL-B メタルツマミ サトーパーツ 64429875

商品画像

K-59-EXL-B メタルツマミ サトーパーツ 64429875
K-59-EXL-B メタルツマミ サトーパーツ 64429875

メタルツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズEXL色(本体)注文コード64429875品番K-59-EXL-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ

サイズEXL材質(本体)アルミねじ【止めねじ】M4締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする