曜日別特売
4N25X3 ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック 64430197

4N25X3 ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック 64430197
4N25X3 ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック 64430197
4N25X3 ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック 64430197

ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本幅(mm)25長さ(二つ折り)(m)3注文コード64430197品番4N25X3
参考基準価格(税別)¥10,930販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付

用途
金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品長さ(二つ折り)(m)3幅(mm)25材質ポリエステル破断荷重(t)12.5以上最大使用荷重(t)2縫製部の長さ(mm)主:200デザインオレンジライン無しRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする