曜日別特売
FG-20-7A 管ヒューズ サトーパーツ 64430329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-20-7A 管ヒューズ サトーパーツ 64430329
FG-20-7A 管ヒューズ サトーパーツ 64430329

管ヒューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード64430329品番FG-20-7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE

定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
注意
※消弧剤入り。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする