X8-208 ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業 64431265

ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種サーキットブレーカ(現行品):NE62C・63C・NK68N、NE62A・NE63A、NE68NA、NE63C-MGU/サーキットブレーカ(従来品):NBE62J、NBE63J、NE68N/漏電ブレーカ(現行品):GE62C・63C、GK68N・68WN、GK63WN、GE62A・63A・68NA、GK68WN-MGU、GK63WN-MGU/電ブレーカ(従来品):GE62J、GE63J、GBE68NJ/開閉器・端子台(現行品):NT62A・63A、DS62・63・64、TBF-062・062J・062JK、TBF-063・063EJ・063EJK、TBF-063J・063JK・064、HP-J60、TBZ-063Q、TBZ-063A・AE・AK・AEK、TBZ-AE060/開閉器・端子台(従来品):NT62、NT63、TBZ-E040・042・042K、TBZ-043・043K・043E・043EK、TBZ-063・063K・063E・063EK注文コード64431265品番X8-208
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
適合機種サーキットブレーカ(現行品):NE62C・63C・NK68N、NE62A・NE63A、NE68NA、NE63C-MGU/サーキットブレーカ(従来品):NBE62J、NBE63J、NE68N/漏電ブレーカ(現行品):GE62C・63C、GK68N・68WN、GK63WN、GE62A・63A・68NA、GK68WN-MGU、GK63WN-MGU/電ブレーカ(従来品):GE62J、GE63J、GBE68NJ/開閉器・端子台(現行品):NT62A・63A、DS62・63・64、TBF-062・062J・062JK、TBF-063・063EJ・063EJK、TBF-063J・063JK・064、HP-J60、TBZ-063Q、TBZ-063A・AE・AK・AEK、TBZ-AE060/開閉器・端子台(従来品):NT62、NT63、TBZ-E040・042・042K、TBZ-043・043K・043E・043EK、TBZ-063・063K・063E・063EKセット内容1コ入端子ねじM6ねじ長さL(mm)12.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64431265
2023-09-07
用途: 漏電ブレーカーの取り付け

日東の漏電ブレーカーのつぶれたM6ネジの交換に使用、ぴったり。
6本注文したら、一本ごとに包装されてきた、まとめて1袋でいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする