曜日別特売
ブルー スリーピン 大一鋼業 64433137

 

ブルー スリーピン 大一鋼業 64433137
ブルー スリーピン 大一鋼業 64433137

スリーピン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ブルー
内容量1パック(2個)注文コード64433137品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。

用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレスブルー耐荷重(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード・しっくい・土壁などのもろい壁や、コンクリート・ブロック・レンガ等のかたい壁やタイルの目地には取付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 石膏ボードに使用
製造業

洋灯吊ネジでアルミ製のポスターパネルをぶら下げていましたが、緩んで落ちてしまうので、スリーピンに変えたところ、しっかり三点刺さっているので、びくともしません。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする