曜日別特売
S-TRT-A T R1/4- 75X 0.5MPA TRTタートルゲージ SUS製 第一計器 64434127

TRTタートルゲージ SUS製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台圧力レンジ(MPa)0.5接続部のサイズR1/4ケース形状A形(縁なしのスタンダードタイプ)注文コード64434127品番S-TRT-A T R1/4- 75X 0.5MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。
内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。
大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。

ケース形状A形(縁なしのスタンダードタイプ)接続部のサイズR1/4材質(接続部)SUS316圧力レンジ(MPa)0.5メーカー商品コードTRT-736A-0.5MPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする