- 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436515
- 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436515
- 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436515
- 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436515

洋紙研磨紙 シート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度P120
内容量1箱(50枚)注文コード64436515品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
「JIS R 6252 研磨紙」 認定品

用途
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
粒度P120寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-21
用途: 木工作業
製造業

紙厚変えましたね。。。。長年毎日使っておりますが、トンボはこれだけはしないと思っておりました。これでは他社製と同じですのでとても残念です。私が他社製を使わない理由は全てこれです。近年の原価高騰でコストカットも致し方ないとは思いますが、私的には品質維持で価格転嫁のほうが納得します。なぜなら毎日同じ作業をしているから交換頻度と能率が格段に変わります。トンボファンは業界内ではかなりいます。いろいろ大変でしょうが信用第一だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする