曜日別特売
- カラーペーパー 冨士トンボ礦業 64436908

 

- カラーペーパー 冨士トンボ礦業 64436908
- カラーペーパー 冨士トンボ礦業 64436908

カラーペーパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
粒度P240
内容量1箱(50枚)注文コード64436908品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

洋紙研磨紙をカラフルにし、粒度が色によって分かるようになっています。

用途
DIYや学校教材等幅広く使用されています
粒度P240寸法(mm)約230×280ピンク基材CW砥粒WA粘着剤膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする