曜日別特売
- ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437644
- ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437644
- ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437644

ファイバーディスク FDH(中抜き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度P14
寸法(mm)125×15.9
内容量1箱(10枚)注文コード64437644品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

重研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。

用途
金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
粒度P14寸法(mm)125×15.9サイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64437678
2022-12-02
用途: 塗膜除去
建設業・工事業

鉄部の塗膜除去に使用しましたが、よく剥がれ使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする