サンピース
ダイヤモンドカッター リムタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
150
180
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64440697
品番
NSR-125
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途
コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等
ダイヤ層厚(T)(mm)
2
穴径H(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)
20
最高回転速度(min
-1
)
12200